SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2BV03 LAMPADA SPIA VERDE - ZA2BV03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - grün
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig - IP65/IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110645361
Artikelnummer
SNRZA2BV03
Herstellernummer
ZA2BV03
Hersteller
SNR
Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65/IP67
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


