Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2BS844 TESTA PULS. A FUNGO ROSSO - ZA2BS844

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2BS844 TESTA PULS. A FUNGO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 30 mm

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

Packung

  • 1 ST

Produktserien

XACA

EAN

3389110591767

Artikelnummer

SNRZA2BS844

Herstellernummer

ZA2BS844

Hersteller

SNR

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

30 mm

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Schutzart (NEMA):

13

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

La testa pulsante rosso a fungo di arresto d'emergenza / spegnimento Harmony XAC di Schneider Electric da 40 mm funziona con un meccanismo di sblocco girare per sbloccare. Utilizza il montaggio frontale ed è compatibile con Harmony XAC. Questa testa pulsante a fungo di arresto di emergenza è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie alla evidente forma a fungo da 40 mm. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, resistente alla polvere (resistenza), resistente all'acqua (resistenza), caratteristiche che la rendono ideale per l'uso in ambienti gravosi (difficili).