SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2BP2 TESTA PULSANTE NERO - ZA2BP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz/weiß/rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Bauform des Knopfes - hoch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110647969
Artikelnummer
SNRZA2BP2
Herstellernummer
ZA2BP2
Hersteller
SNR
Farbe des Knopfes:
schwarz/weiß/rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Beschriftet:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65/IP67
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


