Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2BG4 TESTA SELETTORE A CHIAVE - ZA2BG4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2BG4 TESTA SELETTORE A CHIAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110645323

Artikelnummer

SNRZA2BG4

Herstellernummer

ZA2BG4

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

La testa per selettore è un componente separato della gamma di pulsantiere pensili Harmony XAC. È dotato di una ghiera in plastica grigio scuro. Viene fornito con chiave (chiave n° 455). Presenta 2 posizioni fisse a 90°. La sua vasta gamma di temperaturedi funzionamento da -25 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso. Può essere facilmente installato e sostituito sulle pulsantiere pensili XAC su un foro di diametro 22,5 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. Peso: 20 g. È conforme a IEC 60947-5-1, UL 508 e CSA C22.2 n.14

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie