Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2BG2 TESTA SELETTORE A CHIAVE - ZA2BG2

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2BG2 TESTA SELETTORE A CHIAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110648621

Artikelnummer

SNRZA2BG2

Herstellernummer

ZA2BG2

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

La gamma Harmony ZA2 è una testa selettore nera. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro e ha 2 posizioni. Viene fornito con manopola a chiave (chiave n° 455). Presenta2 posizioni mantenute, a 90°. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -25°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto. Può essere facilmente installato e sostituito su stazioni di controllo XAC in foro da 22,5 mm di diametro. Grazie alsuo grado di protezione IP65, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. Pesa 42 g. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie