Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVZ08 ADATTATORE MAGNETICO - XVZ08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606487130482

Artikelnummer

SNRXVZ08

Herstellernummer

XVZ08

Hersteller

SNR

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Questo adattatore magnetico fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, colonne luminose modulari progettate per facilitare l'assemblaggio da parte del cliente. È progettato per facilitare il montaggio di un modulo base con ingresso dei cavi laterali (viti di fissaggio in dotazione). L'adattatore XVZ08 è realizzato in plastica grigio scuro e dotato di un pressacavo M16 x 1,5. Misura 46 mm di altezza e pesa 298 g. Questo prodotto ha un grado di protezione IP65. L'adattatore è compatibile con le piastre di fissaggio XVZ01, XVZ01Q, XVZ01W, XVZ11, XVZ02 e XVZ02Q. La gamma Harmony di colonne luminose è caratterizzata da un design elegante che integra LED a basso consumo energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie