Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVZ06 SUPPORTO STAFFA PIEGHEVOLE - XVZ06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606487130451

Artikelnummer

SNRXVZ06

Herstellernummer

XVZ06

Hersteller

SNR

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Questa staffa pieghevole fa parte delle gamme Harmony XVB7, XV6 e XV4, colonne luminose modulari progettate per facilitare l'assemblaggio da parte del cliente. È progettato per montare una colonna luminosa a vari angoli (le viti di fissaggio sono incluse). La staffa pieghevole XVZ06 è per l'ingresso dei cavi dal basso. Deve essere dotato di un tubo del diametro di 25 mm, da acquistare separatamente. Questo prodotto ha un grado di protezione IP40. Realizzato in plastica grigio scuro, misura 94 mm di altezza e pesa 123 g. La staffa pieghevole può essere combinata con tubi di alluminio da 25 mm di diametro, adattatori per il montaggio di base e una staffa di montaggio a parete. La gamma Harmony di colonne luminose è caratterizzata da un design elegante che integra LED a basso consumo energetico per massimizzare la luminosità riducendo al minimo il consumo energetico.