Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUZ12 ELEMENTO FISSAGGIO A PARETE - XVUZ12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUZ12 ELEMENTO FISSAGGIO A PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Rohrlänge - 0 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480887154

Artikelnummer

SNRXVUZ12

Herstellernummer

XVUZ12

Hersteller

SNR

Farbe:

schwarz

Rohrlänge:

0 mm

Werkstoff:

sonstige

Il supporto di fissaggio Harmony XVU di Schneider Electric è utilizzato sul supporto verticale. È di colore nero. Viene utilizzato con supporto verticale. Questo supporto di fissaggio nera è progettato come accessorio di montaggio e fissaggio per il montaggio su supporto verticale. Grazie al montaggio a parete, è facile e veloce da assemblare alla colonna luminosa modulare. È in alluminio e ha un peso leggero. È compatibile con XVUZ02, XVUZ02Q, XVUZ03, XVUZ400, XVUZ800, XVUZ05. È conforme alle norme CSA,UL e CE e ha un grado di protezione IP65.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie