Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC21MP CORPO NERO 100..240VAC +COPERCHIO - XVUC21MP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC21MP CORPO NERO 100..240VAC +COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

  • Geeignet für Rohrmontage - ja

  • Geeignet für Winkelmontage - nein

  • Geeignet für Bodenmontage - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

70 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480616747

Artikelnummer

SNRXVUC21MP

Herstellernummer

XVUC21MP

Hersteller

SNR

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Geeignet für Rohrmontage:

ja

Geeignet für Winkelmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für AS-Schnittstelle:

nein

Il corpo alimentazione nera Harmony XVU di Schneider Electric con coperchio superiore è alimentato a 100-240 V AC e ha un diametro di montaggio di 60 mm. Ha ingresso PNP e utilizza fissaggi diretti o a tubo. Questo corpo alimentazione con coperchio superiore è progettato per essere equipaggiato con elementi luminosi per creare una colonna luminosa completa e consentire una chiara visualizzazione dello stato delle macchine. È conforme alle norme CSA, UL, RoHS, CE ed è resistente agli urti, polvere, all'acqua, alla corrosione e alle vibrazioni grazie al grado di protezione IP65, che lo rende ideale all'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie