Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC21B CORPO NERO 24VAC/DC+COPERCHIO - XVUC21B

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVUC21B CORPO NERO 24VAC/DC+COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

  • Geeignet für Rohrmontage - ja

  • Geeignet für Winkelmontage - nein

  • Geeignet für Bodenmontage - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480555916

Artikelnummer

SNRXVUC21B

Herstellernummer

XVUC21B

Hersteller

SNR

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Geeignet für Rohrmontage:

ja

Geeignet für Winkelmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für AS-Schnittstelle:

nein

Il corpo alimentazione nero Harmony XVU di Schneider Electric con coperchio superiore è alimentato a 24 V AC/DC e ha un diametro di montaggio di 60 mm. Utilizza fissaggi diretti o a tubo. Questo corpo alimentazione con coperchio superiore è progettato per essere equipaggiato con elementi luminosi per creare una colonna luminosa completa e consentire una chiara visualizzazione dello stato delle macchine. È conforme alle norme CSA, UL, RoHS, CE ed è resistente agli urti, polvere, all'acqua, alla corrosionee alle vibrazioni grazie al grado di protezione IP65, che lo rende ideale all'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie