Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVTS1ASG XVTS 9 SEGMENTI IO-LINK BUZZER GRIGIO - XVTS1ASG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 9

  • Lautstärke - 105 dB

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Blitzlicht - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606487441595

Artikelnummer

SNRXVTS1ASG

Herstellernummer

XVTS1ASG

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

9

Lautstärke:

105 dB

Schutzart (IP):

IP66

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Höhe:

271.2 mm

Funktion Akustisch:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Außendurchmesser:

70 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Farbe Licht 1:

rot

Farbe Licht 2:

grün

Farbe Licht 3:

blau

Betriebsspannung DC:

19.2...28.8 V

Breite:

72.5 mm

Tiefe:

72.5 mm

La colonna luminosa SMART XVTS1ASG è una colonna luminosa completa da 70 mm che offre funzioni programmabili e un'ampia personalizzazione del funzionamento. Questa versione grigia della colonna luminosa SMART XVTS da 70 mm è dotata di 9 segmenti di luce programmabili, di un segnale acustico regolabile fino a 105 dB e di un cavo standard M12 a 8 pin. La colonna luminosa SMART XVTS1ASG offre una visibilità ad alta luminosità in un design elegante e compatto. È completamente programmabile, personalizzabile e supporta sia il cablaggio standard che IO-Link. Con un grado di protezione IP69K, è ideale per gli ambienti più difficili e garantisce prestazioni affidabili all'interno o all'esterno delle moderne applicazioni industriali e di automazione. XVTS offre un grado di protezione IP fino a IP69K, garantendo una protezione superiore contro polvere, acqua e lavaggi ad alta pressione in ambienti difficili. Dotata di illuminazione RGB completamente personalizzabile e di un potente segnalatore acustico da 105 dB, la colonna luminosa SMART XVTS offre la massima flessibilità per segnalazioni visive e acustiche dinamiche in un'ampia gamma di applicazioni industriali. Realizzato in policarbonato grigio, pesa 570 g. Le colonne luminose SMART offrono tutte le funzioni delle torri faro tradizionali, con avvisi visivi e acustici in tempo reale per lo stato della macchina, il monitoraggio del processo, la guida dell'operatore e gli avvisi di sicurezza, aggiungendo al contempo funzioni avanzate come le indicazioni visive basate sul tempo e sul volume. Questo prodotto è conforme alle norme cULus, UKCA,nbspCE /UL/Type 4,4x,13 indoor e CCC. Gli accessori comuni possono essere utilizzati sia nella colonna luminosa Harmony Modulare che Harmony smart. La gamma XVTS offre colonne luminose SMARTcon segmenti RGB personalizzabili, segnalatori acustici e protezione IP66/IP69K per ambienti industriali. Progettate per l'automazione moderna, le colonne luminose SMART XVTS combinano design elegante, alta visibilità e funzioni programmabili per migliorare la comunicazione e la sicurezza delle macchine.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie