SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVSV9BWN ALLARME ELETTRONICO MULTI-SUONO - XVSV9BWN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...24 V
Stromart - DC
Art des akustischen Signals - sonstige
Montageart - Aufbau
Lautstärke - 97 dB
Packung
1 ST
EAN
3606480623905
Artikelnummer
SNRXVSV9BWN
Herstellernummer
XVSV9BWN
Hersteller
SNR
Nennspannung:
12...24 V
Stromart:
DC
Art des akustischen Signals:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Lautstärke:
97 dB
Schutzart (IP):
IP65
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Leistung:
3.8 W
Stromaufnahme:
0.16 A
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Geeignet für Wandmontage:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Kontakt:
ja
Mit Manipulationserkennung:
nein
Entspricht EN 54-23:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie