Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVSV9BBN ALLARME ELETTRONICO MOD.DIN96 NERO NPN - XVSV9BBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...24 V

  • Stromart - DC

  • Stromaufnahme - 0.16 A

  • Leistung - 3.8 W

  • Lautstärke - 97 dB

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480623882

Artikelnummer

SNRXVSV9BBN

Herstellernummer

XVSV9BBN

Hersteller

SNR

Nennspannung:

12...24 V

Stromart:

DC

Stromaufnahme:

0.16 A

Leistung:

3.8 W

Lautstärke:

97 dB

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Art des akustischen Signals:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

4X

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Mit Manipulationserkennung:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Kontakt:

ja

Entspricht EN 54-23:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

L'allarme elettronico è un accessorio progettato come unità di segnalazione e acustica per l'assemblaggio personalizzato. Ha un segnale vocale e un livello acustico regolabile. È dotato di connettore DIN96. Grazie ai gradi di protezione IP69, IP67 e IP66garantisce tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione e resistenza agli urti, alle vibrazioni e alla corrosione. Tali caratteristiche lo rendono ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie