SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVSV7BWN ALLARME ELETTRONICO MOD.DIN72 BIANCO NPN - XVSV7BWN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...24 V
Stromart - DC
Art des akustischen Signals - sonstige
Kalottenfarbe - sonstige
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480623820
Artikelnummer
SNRXVSV7BWN
Herstellernummer
XVSV7BWN
Hersteller
SNR
Nennspannung:
12...24 V
Stromart:
DC
Art des akustischen Signals:
sonstige
Kalottenfarbe:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
sonstige
Lautstärke:
89 dB
Schutzart (IP):
IP65
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Leistung:
1.8 W
Stromaufnahme:
0.075 A
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Leuchtmittel:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Kontakt:
nein
Mit Manipulationserkennung:
nein
Entspricht EN 54-23:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie