Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVSV7BBP ALLARME ELETTRONICO MOD.DIN72 NERO PNP - XVSV7BBP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVSV7BBP ALLARME ELETTRONICO MOD.DIN72 NERO PNP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...24 V

  • Stromart - DC

  • Art des akustischen Signals - sonstige

  • Montageart - Aufbau

  • Lautstärke - 89 dB

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480623813

Artikelnummer

SNRXVSV7BBP

Herstellernummer

XVSV7BBP

Hersteller

SNR

Nennspannung:

12...24 V

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Lautstärke:

89 dB

Schutzart (IP):

IP65

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Gehäusefarbe:

sonstige

Leistung:

1.8 W

Stromaufnahme:

0.075 A

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Geeignet für Wandmontage:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Kontakt:

ja

Mit Manipulationserkennung:

nein

Entspricht EN 54-23:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

L'allarme elettronico è un accessorio progettato come unità di segnalazione e acustica per l'assemblaggio personalizzato. Ha un segnale vocale e un livello acustico regolabile. È dotato di connettore DIN72. Grazie ai gradi di protezione IP69, IP67 e IP66garantisce tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione e resistenza agli urti, alle vibrazioni e alla corrosione. Tali caratteristiche lo rendono ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie