SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVSV7BBN ALLARME ELETTRONICO MOD.DIN72 NERO NPN - XVSV7BBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...24 V
Stromart - DC
Stromaufnahme - 0.075 A
Leistung - 1.8 W
Lautstärke - 89 dB
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480623806
Artikelnummer
SNRXVSV7BBN
Herstellernummer
XVSV7BBN
Hersteller
SNR
Nennspannung:
12...24 V
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.075 A
Leistung:
1.8 W
Lautstärke:
89 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Mit Manipulationserkennung:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Kontakt:
ja
Entspricht EN 54-23:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


