Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS96BMWN ALLARME ELETTRONICO 16 TONI NPN BIANCO - XVS96BMWN

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS96BMWN ALLARME ELETTRONICO 16 TONI NPN BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Stromaufnahme - 0.354 A

  • Leistung - 3.5 W

  • Lautstärke - 96 dB

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480072024

Artikelnummer

SNRXVS96BMWN

Herstellernummer

XVS96BMWN

Hersteller

SNR

Nennspannung:

12...24 V

Stromart:

AC/DC

Stromaufnahme:

0.354 A

Leistung:

3.5 W

Lautstärke:

96 dB

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

13

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Mit Manipulationserkennung:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Kontakt:

ja

Entspricht EN 54-23:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

L'allarme elettronico è un accessorio progettato come unità di segnalazione e acustica per l'assemblaggio personalizzato. È dotato di connettore DIN96. Grazie al grado di protezione IP54 garantisce tenuta all'acqua e alla polvere, caratteristica che lo rende ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Alte prestazioni. Conforme a norme e certificazioni internazionali (IP54).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie