SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS96BMBN ALLARME ELETTRONICO 16 TONI NPN NERO - XVS96BMBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...24 V
Stromart - AC/DC
Art des akustischen Signals - programmierbar
Montageart - Aufbau
Lautstärke - 96 dB
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480072017
Artikelnummer
SNRXVS96BMBN
Herstellernummer
XVS96BMBN
Hersteller
SNR
Nennspannung:
12...24 V
Stromart:
AC/DC
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Montageart:
Aufbau
Lautstärke:
96 dB
Schutzart (IP):
IP54
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gehäusefarbe:
schwarz
Leistung:
3.5 W
Stromaufnahme:
0.354 A
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Geeignet für Wandmontage:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Schutzart (NEMA):
13
Mit Kontakt:
ja
Mit Manipulationserkennung:
nein
Entspricht EN 54-23:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


