SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS72BMWN ALLARME ELETTRONICO NPN BIANCO - XVS72BMWN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12...24 V
Stromart - AC/DC
Art des akustischen Signals - programmierbar
Montageart - Aufbau
Lautstärke - 90 dB
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480032936
Artikelnummer
SNRXVS72BMWN
Herstellernummer
XVS72BMWN
Hersteller
SNR
Nennspannung:
12...24 V
Stromart:
AC/DC
Art des akustischen Signals:
programmierbar
Montageart:
Aufbau
Lautstärke:
90 dB
Schutzart (IP):
IP54
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gehäusefarbe:
weiß
Leistung:
1.9 W
Stromaufnahme:
0.2 A
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Geeignet für Wandmontage:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Schutzart (NEMA):
13
Mit Kontakt:
ja
Mit Manipulationserkennung:
nein
Entspricht EN 54-23:
nein
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


