Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS72BMBP ALLARME ELETTRONICO PNP NERO - XVS72BMBP

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS72BMBP ALLARME ELETTRONICO PNP NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Stromaufnahme - 0.2 A

  • Leistung - 1.9 W

  • Kalottenfarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480032905

Artikelnummer

SNRXVS72BMBP

Herstellernummer

XVS72BMBP

Hersteller

SNR

Nennspannung:

12...24 V

Stromart:

AC/DC

Stromaufnahme:

0.2 A

Leistung:

1.9 W

Kalottenfarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Lautstärke:

90 dB

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP54

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Mit Manipulationserkennung:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Kontakt:

nein

Entspricht EN 54-23:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

L'allarme elettronico nero fa parte della gamma di sirene multisuono e allarmi Harmony XVS. L'allarme multisuono fornisce 16 toni ed è precablato. Può essere alimentato da 12V a 24V DC e dispone di uscita PNP. Consente l'integrazione con le vostre applicazioni grazie al un corpo compatto, il 20% più sottile rispetto alla concorrenza. Ha un grado di protezione IP54. Peso: 180 g. Dispone di una copertura frontale in PC (policarbonato) e di un corpo in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene). È progettato perapplicazioni di segnalazione a lunga distanza ed è utilizzato principalmente su nastri trasportatori, camion industriali automatizzati e sulle porte dei pannelli di comando elettrici. È certificato CE, UL e CSA. Può essere montato su guida DIN da 72 mm.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie