Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS14MMW SIRENA MULTI-SUONO - XVS14MMW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS14MMW SIRENA MULTI-SUONO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 240...240 V

  • Stromart - AC/DC

  • Stromaufnahme - 0.05 A

  • Leistung - 0 W

  • Kalottenfarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480072055

Artikelnummer

SNRXVS14MMW

Herstellernummer

XVS14MMW

Hersteller

SNR

Nennspannung:

240...240 V

Stromart:

AC/DC

Stromaufnahme:

0.05 A

Leistung:

0 W

Kalottenfarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Lautstärke:

105 dB

Art des optischen Signals:

sonstige

Art des akustischen Signalgebers:

Hupe

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP53

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Mit Manipulationserkennung:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Kontakt:

ja

Entspricht EN 54-23:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La sirena multisuono bianca fa parte della gamma di sirene multisuono e allarmi Harmony XVS. Viene fornito completo e precablato. Ha una tensione di alimentazione di 240V AC e un grado di protezione IP53. Suono con tono continuo o intermittente che può essere regolato da 0 a 105 dB a 1 m e in 43 toni. È progettata per l'indicazione a lunga distanza dello stato operativo di una macchina. Viene utilizzata principalmente su nastri trasportatori, camion industriali automatizzati e sulle porte dei pannelli dicomando elettrici.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie