Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS14BMW SIRENA MULTI-SUONO - XVS14BMW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS14BMW SIRENA MULTI-SUONO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12...24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Art des akustischen Signals - programmierbar

  • Kalottenfarbe - sonstige

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480032943

Artikelnummer

SNRXVS14BMW

Herstellernummer

XVS14BMW

Hersteller

SNR

Nennspannung:

12...24 V

Stromart:

AC/DC

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Kalottenfarbe:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

sonstige

Lautstärke:

105 dB

Schutzart (IP):

IP53

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Gehäusefarbe:

weiß

Leistung:

0 W

Stromaufnahme:

0.35 A

Art des akustischen Signalgebers:

Hupe

Leuchtmittel:

sonstige

Geeignet für Wandmontage:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Kontakt:

ja

Mit Manipulationserkennung:

nein

Entspricht EN 54-23:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Harmony XVS14BMW è una sirena multisuono. Fa parte della gamma di allarmi elettronici e sirene Harmony XVS.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie