Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS10GMW SIRENA 120V 2 TONI - XVS10GMW

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVS10GMW SIRENA 120V 2 TONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 120...120 V

  • Stromart - AC/DC

  • Stromaufnahme - 0.08 A

  • Leistung - 0 W

  • Kalottenfarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119045353

Artikelnummer

SNRXVS10GMW

Herstellernummer

XVS10GMW

Hersteller

SNR

Nennspannung:

120...120 V

Stromart:

AC/DC

Stromaufnahme:

0.08 A

Leistung:

0 W

Kalottenfarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Lautstärke:

106 dB

Art des optischen Signals:

sonstige

Art des akustischen Signalgebers:

Hupe

Art des akustischen Signals:

Pulston/Dauerton

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP53

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Mit Manipulationserkennung:

nein

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Kontakt:

ja

Entspricht EN 54-23:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

La sirena multisuono Harmony XVS di Schneider Electric è bianca e ha un corpo in PC che assicura tenuta alla polvere e all'acqua grazie al grado di protezione IP53, che la rende ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Alte prestazioni. Conforme alle norme e alle certificazioni internazionali (IP53).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie