SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3M06S DISPOSITIVO LUCE ROTANTE BLU - XVR3M06S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 2
Schutzart (IP) - IP23
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Blitzlicht - ja
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Packung
1 ST
EAN
3606480611919
Artikelnummer
SNRXVR3M06S
Herstellernummer
XVR3M06S
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Schutzart (IP):
IP23
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Funktion Akustisch:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
100 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


