Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3M04S DISPOSITIVO LUCE ROTANTE ROSSO - XVR3M04S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3M04S DISPOSITIVO LUCE ROTANTE ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 2

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - ja

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606480611896

Artikelnummer

SNRXVR3M04S

Herstellernummer

XVR3M04S

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

2

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Funktion Akustisch:

ja

Schutzart (IP):

IP23

Außendurchmesser:

100 mm

Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. LED integrato a luce lampeggiante / intermittente / rotante e unità acustica che consentono di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.