SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR3B04 DISPOSITIVO LUCE ROTANTE ROSSO - XVR3B04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Funktion Blitzlicht - ja
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - ja
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
3606480611773
Artikelnummer
SNRXVR3B04
Herstellernummer
XVR3B04
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Funktion Akustisch:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
100 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


