Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR13G04L DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE ROSSO - XVR13G04L

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR13G04L DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 1

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - ja

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119045308

Artikelnummer

SNRXVR13G04L

Herstellernummer

XVR13G04L

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

1

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Funktion Akustisch:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Außendurchmesser:

130 mm

Il segnalatore rosso fa parte della gamma di segnalatori luminosi rotallarm Harmony XVR di diametro 130 mm. Viene fornito completo e precablato. Ha una tensione di alimentazione di 120V AC e un grado di protezione IP66 e IP67. È progettato per applicazioni di segnalazione a lunga distanza, grazie all'uso del LED "super-luminoso"che fornisce una buona potenza luminosa, una lunga durata di servizio, un minor tempo di manutenzione e risparmio energetico. Viene utilizzato principalmente nell'industria siderurgica, nei veicoli per la movimentazione industriale o per applicazioni di sicurezza.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie