SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR13B05L DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE ARANCIO - XVR13B05L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Funktion Blitzlicht - ja
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - ja
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389119045292
Artikelnummer
SNRXVR13B05L
Herstellernummer
XVR13B05L
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Funktion Akustisch:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Außendurchmesser:
130 mm


