Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR13B04L DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE ROSSO - XVR13B04L

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR13B04L DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 1

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - ja

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119045285

Artikelnummer

SNRXVR13B04L

Herstellernummer

XVR13B04L

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

1

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Funktion Akustisch:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Außendurchmesser:

130 mm

Il segnalatore rotallarm è progettato come accessorio luminoso per le colonne luminose. Con LED rosso ad alta luminosità consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie ai gradi di protezione IP67 e IP66, garantisce resistenza alle vibrazioni e agli urti e tenuta all'acqua ad alta pressione e alla polvere. Tali carattristiche lo rendono ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie