Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR12B04S DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE ROSSO+SONORO - XVR12B04S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR12B04S DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE ROSSO+SONORO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 1

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - ja

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606480033230

Artikelnummer

SNRXVR12B04S

Herstellernummer

XVR12B04S

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

1

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Funktion Akustisch:

ja

Schutzart (IP):

IP23

Außendurchmesser:

120 mm

Il segnalatore a luce rotante con specchio fa parte della gamma di segnalatori rotanti/lampeggianti precablati Harmony XVR. Viene fornito completo, precablato con un buzzer sonoro integrato (livello sonoro regolabile da 50 dB a 90 dB a 1 m). Dispone di una sorgente luminosa a LED super luminoso rosso e può essere alimentato a 24V AC/DC. Fornisce una buona potenza luminosa e una lunga vita operativa (minor tempo di manutenzione) grazie al LED super luminoso. Ha un grado di protezione IP23. Peso: 500g; diametro 130 mm, altezza 150 mm. Dispone di una cupola in AS e di un corpo in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene). È progettato per applicazioni di segnalazione a lunga distanza ed è utilizzato principalmente nell'industria siderurgica, sui veicoli per la movimentazione industriale o per applicazioni di sicurezza. È certificato CE, UL e CSA.