SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR10B04 DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE ROSSO - XVR10B04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Schutzart (IP) - IP23
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Blitzlicht - ja
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
3606480033070
Artikelnummer
SNRXVR10B04
Herstellernummer
XVR10B04
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Schutzart (IP):
IP23
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
106 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


