Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR08B06 DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE BLU - XVR08B06

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR08B06 DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 1

  • Schutzart (IP) - IP23

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480033025

Artikelnummer

SNRXVR08B06

Herstellernummer

XVR08B06

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

1

Schutzart (IP):

IP23

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Rundumlicht:

ja

Außendurchmesser:

84 mm

DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE 84 MM BLU 24 VAC/VDC. gamma prodotto: Harmony XVR - segnalazione sonora : senza - grado di protezione IP: IP23 conforme a IEC 60529, IP65 (con accessorio) conforme a IEC 60529. Benefici: .. Applicazioni: ..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie