Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR08B05 DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE ARANCIO - XVR08B05

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR08B05 DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE ARANCIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 1

  • Schutzart (IP) - IP23

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606480033001

Artikelnummer

SNRXVR08B05

Herstellernummer

XVR08B05

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

1

Schutzart (IP):

IP23

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Rundumlicht:

ja

Außendurchmesser:

84 mm

Il segnalatore arancione fa parte della gamma di segnalatori luminosi rotallarm Harmony XVR di diametro 84 mm. Viene fornito completo e precablato. Ha una tensione di alimentazione di 24V AC/DC e un grado di protezione IP23 e IP65 (con accessori). È progettato per applicazioni di segnalazione a lunga distanza, grazie all'uso del LED "super-luminoso"che fornisce una buona potenza luminosa, una lunga durata di servizio, un minor tempo di manutenzione e risparmio energetico. Viene utilizzato principalmentenell'industria siderurgica, nei veicoli per la movimentazione industriale o per applicazioni di sicurezza.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie