SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVR08B03 DISPOSITIVO A LUCE ROTANTE VERDE - XVR08B03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Schutzart (IP) - IP23
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Blitzlicht - ja
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3606480033018
Artikelnummer
SNRXVR08B03
Herstellernummer
XVR08B03
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Schutzart (IP):
IP23
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Funktion Akustisch:
nein
Funktion Rundumlicht:
ja
Außendurchmesser:
84 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


