SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMM2RGSSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 230V - XVMM2RGSSB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 2
Funktion Blitzlicht - nein
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - nein
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389119050166
Artikelnummer
SNRXVMM2RGSSB
Herstellernummer
XVMM2RGSSB
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Funktion Akustisch:
ja
Lautstärke:
80 dB
Schutzart (IP):
IP42
Außendurchmesser:
45 mm




