SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVMB2RAGBSSB COLONNA LUMINOSA COMPLETA LED 24V - XVMB2RAGBSSB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 4
Funktion Blitzlicht - nein
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - nein
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3389119050333
Artikelnummer
SNRXVMB2RAGBSSB
Herstellernummer
XVMB2RAGBSSB
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Funktion Akustisch:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Außendurchmesser:
45 mm


