Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA325 Leuchtmelder, rund D 12, IP40, gelb-oran - XVLA325

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA325 Leuchtmelder, rund D 12, IP40, gelb-oran

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - gelb

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Harmony XVL

EAN

3389110651645

Artikelnummer

SNRXVLA325

Herstellernummer

XVLA325

Hersteller

SNR

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

gelb

Ausführung der Fassung:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

12...12 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

12 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP):

IP40

Gelbe Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 12 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es ist mit LED-Abdeckung ausgestattet - 12 V, Kabelschuhanschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Durchmesser von 8-12 mm, Kunststoff-Leuchtmelder.