SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA244 LAMPADA SPIA ROSSA - XVLA244

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Ausführung der Fassung - LED
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 48...48 V
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVL
EAN
3389110651447
Artikelnummer
SNRXVLA244
Herstellernummer
XVLA244
Hersteller
SNR
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
48...48 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
8 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP40


