Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA233 LAMPADA SPIA VERDE - XVLA233

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA233 LAMPADA SPIA VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - grün

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110651362

Artikelnummer

SNRXVLA233

Herstellernummer

XVLA233

Hersteller

SNR

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

grün

Ausführung der Fassung:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

8 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP):

IP40

La lampada spia in miniatura rossa monolitica è progettata per durare a lungo con poca manutenzione per un indicatore luminoso del funzionamento del processo e della macchina. La sua semplicità e compattezza la rendono ideale per le applicazioni in ambiente industriale. Può essere montata facilmente su piccoli pannelli di controllo e anche quando è necessario installare un gran numero di unità di segnalazione su un pannello di controllo. È facilmente installabile in un intaglio standard da 8 mm di diametro e collegabile mediante connettori adatti per collegamenti a saldare. Ha un lato frontale sigillato (IP 40) e può essere dotata di una guarnizione aggiuntiva per garantire la protezione IP 65. Robusto e con basso consumo energetico, è direttamente compatibile con le uscite PLC.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie