SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA224 Meldeleuchte Led Rt - XVLA224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - rot
Ausführung der Fassung - LED
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...12 V
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XVL
EAN
3389110651324
Artikelnummer
SNRXVLA224
Herstellernummer
XVLA224
Hersteller
SNR
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
rot
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...12 V
Spannungsart:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
8.2 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Schutzart (IP):
IP40