Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA143 LAMPADA SPIA VERDE - XVLA143

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA143 LAMPADA SPIA VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - grün

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 48...48 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3389110651126

Artikelnummer

SNRXVLA143

Herstellernummer

XVLA143

Hersteller

SNR

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

grün

Ausführung der Fassung:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

48...48 V

Spannungsart:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

8 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP):

IP40

Harmony XVLA143 è una lampada spia verde di diametro 8 mm. Ha un grado di protezione IP40. È dotato di LED sporgente, 48V, collegamento Faston. Fa parte della gamma di lampade spia in plastica Harmony XVL con diametro 8-12 mm.