Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA133 LAMPADA SPIA VERDE - XVLA133

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA133 LAMPADA SPIA VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - grün

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 5...5 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Harmony XVL

EAN

3389110651065

Artikelnummer

SNRXVLA133

Herstellernummer

XVLA133

Hersteller

SNR

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

grün

Ausführung der Fassung:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

5...5 V

Spannungsart:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

8.2 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Schutzart (IP):

IP40

La lampada spia in miniatura verde monoblocco è progettata per durare a lungo con poca manutenzione per un chiaro indicatore del funzionamento del processo e della macchina. La sua semplicità e compattezza la rendono ideale per le applicazioni in ambiente industriale. Può essere montata facilmente su piccoli pannelli di controllo e anche quando è necessario installare un gran numero di unità di segnalazione su un pannello di controllo. È facilmente installabile in un intaglio standard da 8 mm di diametroe collegabile mediante connettori adatti per collegamenti a saldare. Ha una faccia frontale sigillata (IP 40). Robusto e con basso consumo energetico, è direttamente compatibile con le uscite PLC.