Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA124 LAMPADA SPIA ROSSA - XVLA124

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVLA124 LAMPADA SPIA ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...12 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3389110651027

Artikelnummer

SNRXVLA124

Herstellernummer

XVLA124

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

12...12 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Leuchtmittel:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

flach

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Harmony XVLA124 è una lampada spia rossa del diametro di 8 mm. Il suo grado di protezione è IP40. Include un LED apparente - connessione faston di 12V. Fa parte della gamma lampade spia in plastica Harmony XVL con diametro 8-12 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie