Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B45S COLONNA LUMINOSA LED 60MM RO/AR/VE/BLU - XVC6B45S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC6B45S COLONNA LUMINOSA LED 60MM RO/AR/VE/BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 4

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - ja

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480032677

Artikelnummer

SNRXVC6B45S

Herstellernummer

XVC6B45S

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

4

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Funktion Akustisch:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

60 mm

Colonna luminosa Ø60mm buzzer, lampeggiante, rosso/arancio/verde/blu. gamma prodotto: Harmony XVC6 - tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori: 4 unità luminose - segnalazione sonora : ronzatore - sorgente luminosa: arancione LED fisso o lampeggiante, blu LED fisso o lampeggiante, rosso LED fisso o lampeggiante, verde LED fisso o lampeggiante - Tensione alimentazione nominale [Us]: 24 V - tipo circuito di alimentazione: CA/CC. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su "vecchi"prodotti a prescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..