SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4M15S COLONNA LUMINOSA LED 40MM RO - XVC4M15S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 1
Funktion Blitzlicht - ja
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - ja
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606480072857
Artikelnummer
SNRXVC4M15S
Herstellernummer
XVC4M15S
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
1
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Funktion Akustisch:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Außendurchmesser:
40 mm


