SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B55S COLONNA LUMINOSA LED 40MM RO/AR/VE/BLU - XVC4B55S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 5
Funktion Blitzlicht - ja
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - ja
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606480032516
Artikelnummer
SNRXVC4B55S
Herstellernummer
XVC4B55S
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
5
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Funktion Akustisch:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Außendurchmesser:
40 mm


