SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B4 COLONNA LUMINOSA LED 40MM RO/AR/VE/BLU - XVC4B4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 4
Funktion Blitzlicht - nein
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - nein
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606480032400
Artikelnummer
SNRXVC4B4
Herstellernummer
XVC4B4
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Funktion Akustisch:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Außendurchmesser:
40 mm


