SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B25S COLONNA LUMINOSA LED 40MM RO/AR - XVC4B25S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 2
Funktion Blitzlicht - ja
Funktion Dauerlicht - ja
Funktion Rundumlicht - ja
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
Industry
EAN
3606480032486
Artikelnummer
SNRXVC4B25S
Herstellernummer
XVC4B25S
Hersteller
SNR
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
ja
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Funktion Akustisch:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Außendurchmesser:
40 mm


