Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B15S COLONNA LUMINOSA LED 40MM RO - XVC4B15S

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC4B15S COLONNA LUMINOSA LED 40MM RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 1

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - ja

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606480032479

Artikelnummer

SNRXVC4B15S

Herstellernummer

XVC4B15S

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

1

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Funktion Akustisch:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

40 mm

La colonna luminosa monoblocco fa parte della gamma di torri luminose preassemblate e precablate Harmony tipo XVC, di diametro 40 mm. Viene fornita preassemblata e precablata con 1 unità di segnalazione luminosa (rosso), un cicalino e una base montati suun tubo di supporto con una staffa per il montaggio orizzontale (IP54) o verticale (IP23). Ha una tensione di alimentazione di 24 V AC/DC. Progettata per l'indicazione a lunga distanza degli stati di funzionamento di una macchina, visivamente tramite unità di segnalazione luminose visibili a 360° (LED super luminoso con luce fissa o lampeggiante) o acusticamente tramite buzzer sonoro. Viene utilizzata principalmente nei settori dell'industria alimentare e della medicina.