Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1M1HK COLONNA LUMINOSA LED 100MM RO - XVC1M1HK

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVC1M1HK COLONNA LUMINOSA LED 100MM RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 1

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Funktion Dauerlicht - ja

  • Funktion Rundumlicht - ja

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Industry

EAN

3606480072475

Artikelnummer

SNRXVC1M1HK

Herstellernummer

XVC1M1HK

Hersteller

SNR

Anzahl der Signalsäulenelemente:

1

Funktion Blitzlicht:

ja

Funktion Dauerlicht:

ja

Funktion Rundumlicht:

ja

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Funktion Akustisch:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Außendurchmesser:

100 mm

Colonna di segnalazione completa Schneider Electric tipo/modello COLONNA LUMINOSA LED 100MM RO